text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Socket 50a 5/8


Artikelnummer
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13.5
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13.5
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 62
HS- en goederencode
Model 50 A 5/8
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.158.001
EAN 4018754007899
UBB 203122115827
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03410036

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.