text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Socket 46a 7/16


Artikelnummer
Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 52
HS- en goederencode
Model 46 A 7/16
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0333.111.001
EAN 4018754004324
UBB 203122337769
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02420028

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.