text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Socket 46 20,8 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 20.8
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 20.8
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 18
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 151
HS- en goederencode
Model 46 20,8 - 13/16
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0333.208.001
EAN 4018754002290
UBB 203122337272
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02020208

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.