text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Socket 46 18 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 122
HS- en goederencode
Model 46 18
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0333.180.001
EAN 4018754002245
UBB 203122336936
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 02020018

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.