Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Toebehoren & onderdelen
G0315.000.014
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
Stahlwille Socket 45aSP GR.14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor externe Spline-Drive schroevenMS-33787, MIL-W-8982HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
28
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
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
Verchroomd
Lengte (m)
28
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
11
Sleutelwijdte (inch)
7/16"
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
37
HS- en goederencode
Bekijk
Model
45A SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor externe Spline-Drive schroevenMS-33787, MIL-W-8982HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0315.000.014
EAN
4018754109159
UBB
203122724446
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02011014