text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40aSP GR. 9


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 22.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 22.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Model 40A SP 9 = 9/32
Type Spline-Drive Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0310.000.009
EAN 4018754109111
UBB 203122724024
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01011009

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.