text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Socket 40aSP GR.10


Artikelnummer
Lengte (m) 22.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 22.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Model 40A SP 10 = 5/16
Type Spline-Drive Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0310.000.010
EAN 4018754109128
UBB 203122724107
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01011010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.