text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40aSP 14 Spline 7/16


Artikelnummer
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 10.7
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 10.7
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model 40A SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0310.000.014
EAN 4018754170845
UBB 500504901140
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01011014

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.