text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 40aSP 12 Spline 3/8


Artikelnummer
Lengte (m) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8.7
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 8.7
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode
Model 40A SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0310.000.012
EAN 4018754170838
UBB 500504900316
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01011012

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.