Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
G0308.096.001
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
Stahlwille Socket 402a 3/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
38
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
38
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
20
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
SAE AS 954-E, ASME B 107.1HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0308.096.001
EAN
4018754001613
UBB
203122701170
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01540024
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen