text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Slagstop 2309 17 mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 85
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Model 2309 17
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G0512.170.001
EAN 4018754015344
UBB 203122659014
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 23090017

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.