text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille slagdoppen 2309K 17 mm


1/2” #a,-aandrijvingmet kunststof hulsmofverlenging beschermt niet alleen wielbouten en moeren maar ook het wiel en de gaten

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 87
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (m) 87
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 242
HS- en goederencode
Model 2309 K 17
Type Wheel Nut Socket

Omschrijving

1/2” #a,-aandrijvingmet kunststof hulsmofverlenging beschermt niet alleen wielbouten en moeren maar ook het wiel en de gaten

Artikelnummers

Artikelnummer G0516.170.001
EAN 4018754141852
UBB 500500295323
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 23091017

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.