Tools
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
G0514.000.045
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
Stahlwille slagdoppen 2307TX T 45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
1/2” #a,-aandrijving binnen TORX®voor machinistenChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
40
Grootte (TX)
45
Aansluitmaat
1/2 inch
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
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
40
Grootte (TX)
45
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
58
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1/2” #a,-aandrijving binnen TORX®voor machinistenChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0514.000.045
EAN
4018754154012
UBB
500500097240
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
23070045