Toebehoren
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
Opbergsystemen
Koffers,bakken & tassen
Gereedschapstas
G0466.000.425
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
Stahlwille Schuifgreep M SCH 425QR
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
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
165
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Kniegewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
165
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.525
Schuifgreep
Ja
Getest volgens ISO 3315
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
153
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Quick Release T-Handle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0466.000.425
EAN
4018754151004
UBB
500500095590
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12071000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen