text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Schuifgreep 887


Artikelnummer
Uitvoering T-handgreep
Lengte (m) 700
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 25.4
Schuifgreep Ja
Getest volgens ISO 3315 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Lengte (m) 700
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 25.4
Schuifgreep Ja
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 3930
HS- en goederencode
Type Lever

Artikelnummers

Artikelnummer G0452.000.887
EAN 4018754080328
UBB 203122391535
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96160717

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.