text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schuifgreep 557


Artikelnummer
Uitvoering T-handgreep
Lengte (m) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19.05
Schuifgreep Ja
Getest volgens ISO 3315 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Lengte (m) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19.05
Schuifgreep Ja
Getest volgens ISO 3315 Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1548
HS- en goederencode
Type Lever

Artikelnummers

Artikelnummer G0452.000.557
EAN 4018754080298
UBB 203122120512
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 96150717

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.