Toebehoren
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
Automotive
Banden- & wielgereedschappen
Bandenreparatie & gereedschap
Ventielen
G0466.000.428
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
Stahlwille Schuifgreep 428QR
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
70
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0466.000.428
EAN
4018754150991
UBB
500500095673
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12021000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen