text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schuif-spangreep 404QR


QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel!

Artikelnummer
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 116
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 116
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Schuifgreep Ja
Getest volgens ISO 3315 Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 52
HS- en goederencode
Type Quick Release T-Handle

Omschrijving

QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel!

Artikelnummers

Artikelnummer G0466.000.404
EAN 4018754150984
UBB 500500095343
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11071000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.