Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G0405.190.001
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
Stahlwille Schroevendraaierdop 59 3/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 19 mm lengte 80 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor inbusschroevenDIN 7422Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
80
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
19
Aansluitmaat (mm)
20
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
80
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
19
Aansluitmaat (mm)
20
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
348
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor inbusschroevenDIN 7422Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0405.190.001
EAN
4018754009305
UBB
203122119548
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05050019