Doppen
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
Doorslijpschijven
G0380.070.001
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
Stahlwille Schroevendraaierdop 54 1/2 inch binnenzeskant breedte over vlakken 7 mm lengte 60 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor binnenzeskantschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomdDIN 7422
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
7
Aansluitmaat (mm)
12.5
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
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
7
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
74
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor binnenzeskantschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomdDIN 7422
Artikelnummers
Artikelnummer
G0380.070.001
EAN
4018754006267
UBB
203122112857
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03050007