Doppen
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
Boren
Spiraalboren
G0380.100.001
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
Stahlwille Schroevendraaierdop 54 1/2 inch binnenzeskant breedte over vlakken 10 mm lengte 60 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor binnenzeskantschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomdDIN 7422
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
10
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
10
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
97
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor binnenzeskantschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomdDIN 7422
Artikelnummers
Artikelnummer
G0380.100.001
EAN
4018754006281
UBB
203122113012
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03050010
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen