Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
G0929
G0929.110.001
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
Stahlwille Schroevendraaier 12507-2K 11 mm
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
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
11
Totale lengte (mm)
245
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Mesvorm
Zeskant
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
11
Totale lengte (mm)
245
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Mesvorm
Zeskant
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
169
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0929.110.001
EAN
4018754135219
UBB
500501494966
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
43232110
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen