text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schroefmof 54 TX 1/2 inch TX T60 lengte 58 mm


voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 58
Grootte (TX) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 113
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Grootte (TX) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 113
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0392.000.060
EAN 4018754006724
UBB 203122124993
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03100060

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.