Doppen
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
G0392.000.055
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
Stahlwille Schroefmof 54 TX 1/2 inch TX T55 lengte 58 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
58
Grootte (TX)
55
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
110
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
58
Grootte (TX)
55
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
110
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0392.000.055
EAN
4018754006717
UBB
203122114911
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03100055