Doppen
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
Accu machines
Persgereedschappen
G0392.000.027
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
Stahlwille Schroefmof 54 TX 1/2 inch TX T27 lengte 55 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
55
Grootte (TX)
27
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
70
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
55
Grootte (TX)
27
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
70
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0392.000.027
EAN
4018754006663
UBB
203122114598
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03100027