Doppen
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
Accu machines
Overige
G0322.000.002
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
Stahlwille Schroefmof 44 P 1/4 inch PH PH 2 lengte 28 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Voor PHILLIPS® schroevenTips volgens DIN 5260Kroomgelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Aandraaivoorziening
Phillips
Totale lengte (mm)
28
Aansluitmaat
1/4 inch
Grootte kruiskop
2
Aansluitmaat (mm)
2
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
Aandraaivoorziening
Phillips
Totale lengte (mm)
28
Aansluitmaat
1/4 inch
Grootte kruiskop
2
Aansluitmaat (mm)
2
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
11
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor PHILLIPS® schroevenTips volgens DIN 5260Kroomgelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0322.000.002
EAN
4018754001057
UBB
203122665524
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01290002