text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schroefmof 44 KTX 1/4 inch TX T40 lengte 28 mm


voor binnenwerkse TORX®-schroevenVerchroomd gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 28
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

voor binnenwerkse TORX®-schroevenVerchroomd gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0327.000.040
EAN 4018754001200
UBB 203122686736
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01350040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.