Doppen
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
G0327.000.025
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
Stahlwille Schroefmof 44 KTX 1/4 inch TX T25 lengte 28 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnen- TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
28
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
11
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
28
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
11
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnen- TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0327.000.025
EAN
4018754001170
UBB
203122677255
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01350025