Doppen
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
G0327.000.020
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
Stahlwille Schroefmof 44 KTX 1/4 inch TX T20 lengte 28 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnen- TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
28
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
28
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
11
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnen- TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0327.000.020
EAN
4018754001163
UBB
203122677172
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01350020
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen