text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schroefmof 44 KTX 1/4 inch TX T10 lengte 28 mm


voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Totale lengte (mm) 28
Grootte (TX) 10
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Grootte (TX) 10
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

voor binnen TORX® schroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0327.000.010
EAN 4018754001149
UBB 203122676919
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01350010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.