Stahwille
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Afstandmeters
Elektronische afstandsmeters
G0302.056.001
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
Stahlwille Schroefmof 40aDV 7/32
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
31.8
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
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
Verchroomd
Lengte (m)
31.8
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
6
Sleutelwijdte (inch)
7/32"
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Model
40 ADV 7/32
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606HPQ® zwaar uitgevoerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0302.056.001
EAN
4018754001743
UBB
203122660244
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01650014