Doppen
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
G0300.079.001
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
Stahlwille Schroefmof 40aD 5/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ® heavy-duty staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
23
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
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
Verchroomd
Lengte (m)
23
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
8
Sleutelwijdte (inch)
5/16 inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Model
40 AD 5/16
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ® heavy-duty staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0300.079.001
EAN
4018754001538
UBB
203122325962
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01530020