text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Schroefboor 50 1/2 inch 12-punts breedte over vlakken 11 mm lengte 38 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 58
HS- en goederencode
Model 50 11
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.110.001
EAN 4018754005192
UBB 203122106834
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03010011

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.