Doppen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
G0330.110.001
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
Stahlwille Schroefbit 45 3/8 inch 12-punts breedte over vlakken 11 mm lengte 27 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
11
Lengte (m)
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
11
Lengte (m)
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
8.5
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
20
HS- en goederencode
Bekijk
Model
45 11
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0330.110.001
EAN
4018754001941
UBB
203122103450
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02010011