text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Scharniergewrichtsleutel met twee uiteinden 29 21 x 23 mm


Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 285
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 285
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 446
HS- en goederencode
Type Joint Wrench

Omschrijving

Met metrische maten, ongelijke breedtematenMet draaibare dubbele zeskantDuurzaam, slank en licht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaamDropsmeden, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0281.021.023
EAN 4018754025824
UBB 203120174354
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 43012123

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.