Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Rondbuigtangen
G1024.800.160
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
Stahlwille rondbek tang 6524 Type 8 160mm
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
G1024.800.160
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
130
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
47
Kopbreedte (mm)
15.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
130
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
47
Kopbreedte (mm)
15.5
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Kophoogte (mm)
8.5
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Model
6524
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1024.800.160
EAN
4018754206209
UBB
203103009999
UNSPSC
27112125
Fabrikant artikelnummer
65248160