Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Rondbuigtangen
G1023.800.160
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
Stahlwille rondbek tang 6523 Type 8 160mm
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
G1023.800.160
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
201
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
30
Kopbreedte (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
201
Lengte (m)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
30
Kopbreedte (mm)
18
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
10
VDE getest
Ja
Merken
Stahlwille
Model
6523
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1023.800.160
EAN
4018754206193
UBB
203103009817
UNSPSC
27112125
Fabrikant artikelnummer
65238160