Ringsleutels licht gebogen
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
Toebehoren & onderdelen
Grondboren
G0264.016.018
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
Stahlwille Ringsleutel met twee uiteinden 220SP 16 x 18mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
extra lang met Spline-Drive profiel15° gehoektMS-33787, MIL-W-8982HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
290
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
16
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
Verchroomd
Lengte (m)
290
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
161
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
extra lang met Spline-Drive profiel15° gehoektMS-33787, MIL-W-8982HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0264.016.018
EAN
4018754133529
UBB
500501470370
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41161618