Ringsleutels licht gebogen
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0263.127.142
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
Stahlwille ringmoersleutel 220A 1/2 x 9/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
extra lang15° gehoektSAE AS 954-E (testbelastingen)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
290
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
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
Verchroomd
Lengte (m)
290
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
9/16"
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
162
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
extra lang15° gehoektSAE AS 954-E (testbelastingen)HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0263.127.142
EAN
4018754156801
UBB
500500092787
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41433234