Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0260.191.222
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
Stahlwille ringmoersleutel 20A 3/4 x 7/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
313
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
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
Verchroomd
Lengte (m)
313
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
7/8 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
299
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0260.191.222
EAN
4018754022519
UBB
203120206453
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41444044