Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
G0288.127.142
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
Stahlwille Ring ratelsleutel 26A 1/2 x 9/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
OmkeerbaarMet dubbele zeskant22 tandenVergroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
171
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
9/16"
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
Verchroomd
Lengte (m)
171
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
9/16"
Rateluitvoering
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
126
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
OmkeerbaarMet dubbele zeskant22 tandenVergroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0288.127.142
EAN
4018754116287
UBB
203122723786
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
41553234