text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Stahlwille Ring inzetgereedschap 732/10 18 mm


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Article number G0664.180.001
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 57
Packed per 1

Specifications

Sleutelwijdte (mm) 18
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 57
HS- en goederencode 8204110000
Type Ratchet Attachment

Description

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Article numbers

Article number G0664.180.001
EAN 4018754034154
UBB 203125068411
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  58221018
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.