Ringratelsleutels
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0278.009.010
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
Stahlwille Ratelringsleutel 25 9 x 10 mm 12 punts lengte 139 mm aantal tanden 22
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
Verchroomd
Lengte (m)
139
Sleutelwijdte groot (mm)
10
Sleutelwijdte klein (mm)
9
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
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
Verchroomd
Lengte (m)
139
Sleutelwijdte groot (mm)
10
Sleutelwijdte klein (mm)
9
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
82
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0278.009.010
EAN
4018754022137
UBB
203122697543
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
41130910