Ringratelsleutels
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
Toebehoren & onderdelen
Steen & beton boren
G0278.016.018
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
Stahlwille Ratelringsleutel 25 16 x 18 mm 12 punts lengte 205 mm aantal tanden 22
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
205
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
205
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
200
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0278.016.018
EAN
4018754022175
UBB
203122697964
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
41131618
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen