Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
9L751043
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
Ratel met gewricht 452QR 3/8 inch aantal tanden 80 lengte 300 mm 2-componentengr
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
9L751043
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
350
Kopdiameter (mm)
28.2
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (m)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
350
Kopdiameter (mm)
28.2
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (m)
300
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
3/8 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
10
Terugzwenkhoek (°)
4.5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L751043
EAN
4018754286379
UBB
500681338546
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12261010