Ringsleutels plat recht
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
G0265.024.027
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
Stahlwille Platte ringmoersleutel 21 24 x 27 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL® rechtDIN 837/ISO 10103Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
290
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
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
Verchroomd
Lengte (m)
290
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
203
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Knuckle Duster Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL® rechtDIN 837/ISO 10103Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0265.024.027
EAN
4018754021406
UBB
203120234745
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41052427