Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Platbuigtangen
G1016.500.200
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
Stahlwille Platspitse tang 6516 Type 5 200mm
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
G1016.500.200
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
158
Totale lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Beklengte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
158
Totale lengte (mm)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Beklengte (mm)
40
Kopbreedte (mm)
13.5
Greepuitvoering
1-component
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
2.5
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Model
6516
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1016.500.200
EAN
4018754036691
UBB
203103007266
UNSPSC
27112126
Fabrikant artikelnummer
65165200