Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Platbuigtangen
G1008.700.160
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
Stahlwille Platspitse tang 6508 Type 7 160mm
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
G1008.700.160
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
148
Totale lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Materiaal
Overig
Beklengte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
148
Totale lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Materiaal
Overig
Beklengte (mm)
50
Kopbreedte (mm)
15
Greepuitvoering
1-component
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
3
VDE getest
Ja
Merken
Stahlwille
Model
6508
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1008.700.160
EAN
4018754036493
UBB
203103005518
UNSPSC
27112126
Fabrikant artikelnummer
65087160