Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Platbuigtangen
G1007.600.160
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
Stahlwille Platspitse tang 6507 Type 6 160mm
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
G1007.600.160
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
151
Totale lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Beklengte (mm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
151
Totale lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Beklengte (mm)
30
Kopbreedte (mm)
17
Greepuitvoering
1-component
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Kophoogte (mm)
5
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Model
6507
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1007.600.160
EAN
4018754206117
UBB
203103004941
UNSPSC
27112126
Fabrikant artikelnummer
65076160