text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Stahlwille Multipower MP300-2000


Artikelnummer
Breedte 95
Hoogte 161
Max. uitgaand koppel (Nm) 2000
Max. ingaand koppel (Nm) 160
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 1 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 95
Hoogte 161
Max. uitgaand koppel (Nm) 2000
Max. ingaand koppel (Nm) 160
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 1 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10500
HS- en goederencode
Type Power Multipliers

Artikelnummers

Artikelnummer G0648.002.000
EAN 4018754186808
UBB 500504474866
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 53032000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.